配管 支持 架台のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
175件の「配管 支持 架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管架台」、「配管支持ブロック」、「屋上 配管架台」などの商品も取り扱っております。
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 (ブロック部)モルタル。(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm) 30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。 表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 ステンレス 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.0 寸法(mm) 40×40×3.0t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 チャンネルブラケット 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 仕様 75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm) 40 厚さ(mm) 4.5 高さ(mm) 75 アンカー穴(mm) Φ12×15
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合 (等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合 (架台)SD-GSC□ 材質 (ブロック部)モルタル。(ボルト、ナット)ステンレス鋼。(ゴムベース)クロロプレンゴム 寸法(mm) (ゴムベース)30×230×3t 質量(kg) 約4 (ゴムベース)黒 最大積載量(kg) 200
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質 (ブロック部)モルタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
寸法H(mm) 100 材質 (ブロック部)モルタル 最大積載量(kg) 200
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横走り配管用門型ブラケット。
材質 溶融亜鉛めっき鋼材 表面処理 溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 チャンネルブラケット 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 仕様 75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm) 40 厚さ(mm) 4.0 高さ(mm) 75 アンカー穴(mm) Φ12×15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg) 4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ネグロス電工門形架台
種別 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 種類 指示金具
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質 ステンレス トラスコ品番 812-7792 質量(g) 77 寸法L(mm) 80 寸法H(mm) 70 寸法W(mm) 25
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷